Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1060x535mm,Fachl. 200kg,6xWannenboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865374
865374
865374
865374
Artikel-Nr.:
     711-865374
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25510AW
EAN/GTIN:
     4250623720403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Wannenbodenregal
  • Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Geeignet für Gefahrstoffe und Kleingebinde
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 535 mm
  • Feldlast 1500 kg
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 6 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Ebenen mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Wannenbodenregal, Regal mit Wanne

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Wannenbodenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
geeignet für (Produkt/Material):
Gefahrstoffe, Kleingebinde
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
535 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung und Sicherheitsfalzung
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1500 kg
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Eb
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
57.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, Regal, Lagerregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Wanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,52*
€ 438,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,66*
€ 440,14*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,77*
€ 450,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,46*
€ 479,10*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 582,79*
€ 648,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,62*
€ 771,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,90*
€ 738,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,79*
€ 693,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/040
ab € 42,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25510AW
ab € 323,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.