Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1006x535mm,Feldl. 300kg,3xSchrägboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865228
865228
865228
865228
Artikel-Nr.:
     711-865228
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20510SR
EAN/GTIN:
     4250623707183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm
  • Feldlast 300 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 3 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden
  • Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 34 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite
  • Ebenen mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schrägbodenregal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Getränkekistenregal, Kanban-Steckregal, Kanbanregal, Kistenregal, Verkaufsregal, Kommissionierregal, Fittingregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schrägbodenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
300 kg
Böden- / Ebenentyp:
Schrägboden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
vordere Anschlagkante
Neigung:
34 °
Abdeckboden:
nein
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
UT_Zwischenüberschrift Regalausstattung (T):
Regalausstattung:
Gewicht:
30.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, schrägbodenregal 3 böden, schrägboden regal, schrägbodenregal anbaufeld, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Getränkekistenregal, Kanban-Steckregal, Kistenregal, Verkaufsregal, Kommissionierregal, Fittingregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 207,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 162,69*
€ 223,32*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 292,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,03*
€ 319,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505100
ab € 41,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20513SR
ab € 199,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.