Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x535mm,Fachl. 330kg,5xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
862219
862219
862219
862219
862219
862219
862219
862219
862219
862219
Artikel-Nr.:
     711-862219
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20510AS
EAN/GTIN:
     4250623715867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal anbaufeld mit 5 fachböde...
steck regal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm
  • Feldlast 2100 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
45.03 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 341,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,60*
€ 352,66*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 294,43*
€ 353,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 8,69*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 10,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 6,47*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 37,62*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 7,22*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 56,61*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 48,49*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 24,41*
Zubehör
Hofe
Z10050S/040
ab € 36,96*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 66,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.