Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank,HxBxT 1950x930x400mm,21 Fächer,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
768196-0034
768196-0034
768196-0034
768196-0034
768196-0034
768196-0034
Artikel-Nr.:
     711-768196-0034
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-410-768196-0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Postsortieranlage
Verteilerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • 21 Fächer
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Griffschloss
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 768196-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 768196-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 768196-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 768196-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 768196-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 768196-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 768196-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 768196-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 768196-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 768196-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 768196-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 768196-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 768196-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 768196-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kleingefachschrank, Archiv-Schrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Verteilerschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Material:
Stahlblech
Fächer:
21 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Griff:
Griffschloss
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
74.12 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, aktenschrank 1950 mm hoch 400 mm tief, aktenschrank, aktenschrank c+p, Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kleingefachschrank, Archiv-Schrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,12*
€ 1.188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,10*
€ 1.187,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,71*
€ 1.107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 148,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.