Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Drehstapelbehälter,HxLxB 350x600x400mm,60l,PE,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762815
762815
Artikel-Nr.:
     711-762815
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34053
EAN/GTIN:
     4052293340536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Euronorm-Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 350 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 60 l
  • Aus Polyethylen in grau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Durchfassgriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Transportkiste, Mehrweg-Behälter, Drehstapelbehälter, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
60 l
Höhe:
350 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Tragevorrichtung:
Durchfassgriffe
Farbe:
grau
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter grau 60l, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter grau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Transportkiste, Mehrweg-Behälter, Stapeltransportkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 32,60*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 25,08*
€ 35,62*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 64,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55328
ab € 17,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
34203
ab € 15,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22113
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.