Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Drehstapelbehälter Wände und Boden geschlossen in grau | TP0483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Drehstapelbehälter Wände und Boden geschlossen in grau | TP0483
Euro-Drehstapelbehälter Wände und Boden geschlossen in grau | TP0483
Artikel-Nr.:
     261-TP0483
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34053
EAN/GTIN:
     4052293340536
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Euro-Drehstapelbehälter Wände und Boden geschlossen in grau | TP0483

Euro-Drehstapelbehälter Wände und Boden
geschlossen in grau
Inhalt 60 Liter
BxTxH 600x400x350 mm
Weitere Informationen:
VE/Stück:
1
Behältertyp:
Drehstapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar ineinander / aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Bodenausführung:
Geschlossen
Wandausführung:
Geschlossen
Höhe mm:
350
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polypropylen
Länge mm:
600
Haltegriffe:
Mit Haltegriffe
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
60
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter grau 60l, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter grau, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 32,40*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 25,10*
€ 35,41*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 63,58*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55328
ab € 17,706*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
34203
ab € 15,9132*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22113
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.