Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenauflagen,f. Palettenregal,T 800mm,Fachl. 400kg,Stahl,RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
736804
736804
736804
736804
Artikel-Nr.:
     711-736804
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212143942
EAN/GTIN:
     4026212143942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
Tiefenauflagen für Palettenregal
  • Tiefe 800 mm
  • Für eine Fachlast von 400 kg
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Tiefenauflagen
für Regaltyp:
Palettenregal
Böden- / Ebenentyp:
Tiefenauflagen
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
400 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
3.555 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 31,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,44*
€ 32,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,97*
€ 33,15*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 36,34*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.