Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,f. Schraubregal,HxT 1050x300mm,verzinkt,Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
734376
734376
734376
Artikel-Nr.:
     711-734376
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z410030
EAN/GTIN:
     4250623753067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
rückwand lagerregal
Rückwand für Schraubregal
  • Höhe x Tiefe 1050 x 300 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Vollblechwand
  • 5 Jahre Garantie
  • Montagehinweis: Segmente werden mehrteilig überlappend eingesetzt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Schraubregal
Wandtyp:
Rückwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Montagehinweis:
Segmente werden mehrteilig überlappend eingesetzt
Gewicht:
1.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 20,61*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.