Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne,f. 3x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 200x1880x850mm,m. Gitterrost verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
722242
722242
Artikel-Nr.:
     711-722242
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7083
EAN/GTIN:
     4052886120675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 3 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 1880 x 850 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
3 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
200 mm
Breite:
1880 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,60*
€ 431,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,07*
€ 433,37*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 403,96*
€ 457,42*
€ 4,95*
ab € 405,06*
€ 458,78*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 577,73*
€ 641,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,11*
€ 762,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,41*
€ 751,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,13*
€ 727,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 127,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.