Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 400x600mm,max. Sichtweite 5m,Spiegel Acrylglas,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720779
720779
720779
Artikel-Nr.:
     711-720779
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.10.847
EAN/GTIN:
     4055381117522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 400 x 600 mm
  • Maximale Sichtweite 5 m
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Außenspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
max. Distanz:
5 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Gewicht:
3.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Außenspiegel, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 182,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,00*
€ 206,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 241,56*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 206,34*
€ 246,29*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 208,15*
€ 249,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,65*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,10*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,55*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,70*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,44*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,69*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.