| |
|
| Artikel-Nr.: 711-720699-0001 Herst.-Nr.: C0680-0006-720699-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kragarm für Kragarmregal- Stecksystem
- Tiefe 600 mm
- Traglast je Arm 330 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
Varianten: - 720699-0001 enzianblau RAL 5010
Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Kragarmregal | Regalsystem: | Stecksystem | Regalfeld: | Bauteil | Bauteil: | Kragarm | Tiefe: | 600 mm | Traglast pro Arm: | 330 kg | Material: | Stahl | Oberfläche Kragarm: | sandgestrahlt // pulverbeschichtet | Farbe Kragarme: | enzianblau // RAL5010 | Gewicht: | 3.04 kg | Farbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal |
| | |
| |