Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontalverbinder,f. Kragarmregal,B 1056mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
720462
720462
720462
Artikel-Nr.:
     711-720462
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     11991
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontalverbinder für Kragarmrega...
Kragarmregal Horizontalverbinder
Kragarmregalhorizontalverbinder
Kragarmregallängsverbinder
Horizontalverbinder für Kragarmregal
  • Breite 1056 mm
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Horizontalverbinder
für Regaltyp:
Kragarmregal
Breite:
1056 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
3.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder für Kragarmregal, horizontalverbinder für kragarmregal, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 32,82*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 35,90*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 37,89*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 43,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 32,08*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.