Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-685962 Herst.-Nr.: CR2923 EAN/GTIN: 4044589057365 |
| | |
|
| | |
| Wandschild- Höhe x Breite x Tiefe 297 x 420 x 28 mm
- passend für DIN A3 im Querformat
- Schild aus Einscheibensicherheitsglas
- Rahmen aus Edelstahl
Suchbegriffe: Hinweisschild, Info-Leiste, Info-Schild, Wandschild, Namensschild, Türschild, Personen-Leitsystem Weitere Informationen: | | Serie: | CRISTALLO | Informationsausstattung: | Infoschild | Schildtyp: | Wandschild | Höhe: | 297 mm | Breite: | 420 mm | Tiefe: | 28 mm | Format: | DIN A3 | Ausrichtung: | Querformat | Material Schild: | Einscheibensicherheitsglas | Material Rahmen: | Edelstahl | Gewicht: | 2.8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Info-Leiste, Info-Schild, Wandschild, Namensschild, Türschild, Personen-Leitsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,74* | € 55,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,72* | € 55,59* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,60* | € 63,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,12* | € 69,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,13* | € 72,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|