Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschilder A3 CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 4 Halter à 18 mm, Maße: 42,0 x 29,7 x 2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschilder A3 CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 4 Halter à 18 mm, Maße: 42,0 x 29,7 x 2,8 cm
Wandschilder A3 CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 4 Halter à 18 mm, Maße: 42,0 x 29,7 x 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2923
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2923
EAN/GTIN:
     4044589057365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
wolk etagenwegweiser
etagenwegweiser
CRISTALLO Infotafel A3 rahmenlos aus 2 x 4 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern
CRISTALLO Infotafeln

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Die Türschilder bestehen aus zwei Sicherheitsglasscheiben. Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Beschriftungseinlage aus Polyesterfolie (mattiert oder transparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Zudem können die Schilder beliebig im Hoch- oder Querformat genutzt werden.

  • besteht aus zwei Scheiben à 4 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folieneinlagen, Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird mit 4 hochwertigen Edelstahlhaltern - Durchmesser jeweils 18 mm - befestigt
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • ist in unterschiedlichen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Türschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Firmenschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
29,7
Tiefe [cm]:
2,8
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
18
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
4
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
42,0 × 29,7 × 2,8
B × H:
42,0 × 29,7 cm
Stärke Scheibe [mm]:
4
Einlagemaß [BxH]:
42,0 x 29,7 cm (DIN A3)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandschild CRISTALLO, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.