Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband,Kraftpapier-Träger,LxB 200m x 70mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
658471
658471
Artikel-Nr.:
     711-658471
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     160 080
EAN/GTIN:
     4260270820500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband
  • Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus Kraftpapier
  • Rollen Länge x Breite 200 m x 70 mm

Suchbegriffe:
Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebestreifengeber

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Nassklebeband
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Material:
Kraftpapier
Bandbreite:
70 mm
Bandlänge:
200 m
Gewicht:
15.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebestreifengeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 82,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 96,70*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 112,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,64*
€ 134,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,16*
€ 133,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,11*
€ 110,80
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 7,75917* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601601
ab € 83,705*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601701
ab € 99,4738*
Ähnlich
Eurokraft
660191
ab € 55,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.