Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 920x440x500mm,Gestell kieselgrau,Deckel Kunststoff blau,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657876
657876
Artikel-Nr.:
     711-657876
Herst.-Nr.:
     1641
EAN/GTIN:
     4030695016419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 440 x 500 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kieselgrau
  • Deckel aus Kunststoff in blau
  • Unterbau 2 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
920 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
500 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
Gestell Ausführung:
Rollen-Ständer
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 132,42*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 110,63*
€ 155,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 117,57*
€ 155,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 160,88*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 206,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,36*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.