Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lagerregal,BxT 1000x400mm,Fachl. 125kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
640986
640986
640986
640986
640986
Artikel-Nr.:
     711-640986
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10040L/051
EAN/GTIN:
     4250623750325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden für Lagerregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Für eine Fachlast von 125 kg
  • Schraubsystem
  • allseitige Abkantung für erhöhte Stabilität und Schutz vor Verletzungen
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Lagerregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachtiefe:
400 mm
Fachlast:
125 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
allseitge Abkantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.05 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 25,89*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 33,12*
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 33,12*
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 40,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.