Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 19/22mm,f. 100 Klammern,Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
634407
634407
Artikel-Nr.:
     711-634407
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52137
EAN/GTIN:
     4030198521373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter
  • für Klammern Tiefe 19 /22 mm
  • für 100 Klammern
  • Bedienung per Druckluft
  • geeignet für 3-wellige Kartonagen

Suchbegriffe:
Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Kartonverschlusshefter
Schenkellänge:
19-22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen
Ladekapazität:
100 Stück
Bedienung:
Druckluft
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: banholzer und wenz gmbh kartonverschlusshefter akku, blindhefter, blindhefter akku, Kartonverschlussgerät, Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,83*
€ 424,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,65*
€ 424,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,01*
€ 426,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,34*
€ 434,58*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 776,64*
€ 824,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,61*
€ 981,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,20*
€ 932,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,66*
€ 924,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,64*
€ 924,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 80,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.