Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter pneumatisch f.Klammern 19 o. 22mm L345xB115XH233mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487077
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52137
EAN/GTIN:
     4030198521373
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
pneumatisch · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer FaltkartonsWeitere technische Eigenschaften:· Kapazität: 100 Heftklammern
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Länge:
345 mm
Gewicht:
2,45 kg
für Schenkellänge:
19 oder 22 mm
Ausführung:
pneumatisch
Höhe:
233 mm
passend für:
für Heftklammern
Betriebsdruck:
4,9-7,1 bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: banholzer und wenz gmbh kartonverschlusshefter akku, blindhefter, blindhefter akku, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kartonverschlusssystem
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,68*
€ 424,34*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,05*
€ 424,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,48*
€ 426,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,78*
€ 435,14*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,89*
€ 443,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,22*
€ 485,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,21*
€ 485,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 84,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.