| |
|
| Artikel-Nr.: 711-616766 Herst.-Nr.: 2-13-048-12-0011 EAN/GTIN: 4050576142068 |
| | |
|
| | |
| Kettenwarnständer- Für den Innenbereich geeignet
- Fußmaße 280 x 280 mm
- Fuß achteckig
- Pfosten in gelb/schwarz
- Gewicht 0,8 kg
Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten Weitere Informationen: | | Verkehrssicherung: | Leitsystem | Leitsystem: | Kettensystem | Leitsystemtyp: | Kettenwarnständer | Einsatzort: | Innenbereich | Höhe: | 900 mm | Abmessung Fuß: | 280 x 280 mm | Fußausführung: | achteckig | Farbe Pfosten: | gelb/schwarz | Gewicht: | 0.8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz kunststoff, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,08* | € 33,68* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,88* | € 34,85* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,83* | € 43,89* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,22* | € 44,09* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,88* | € 97,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|