Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenteiler,f. Steckregal,BxT 1000x600mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599758
599758
599758
599758
599758
599758
Artikel-Nr.:
     711-599758
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z542060
EAN/GTIN:
     4250623756051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muldenteiler für Schüttgut
Schüttgutregal Trennblech
Trennblech für Aufsatzmulde
Trennblech für Schüttgutwanne
Muldenteiler
  • Für Steckregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Muldenteiler
für Regaltyp:
Steckregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.78 kg
Weitere Suchbegriffe: muldenteiler für schüttgut, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,12*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 12,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 13,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.