Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe,f. Bodenmarkiergerät,Sprühdose,RAL9017


Menge:  Paket  
Produktinformationen
586417
586417
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-586417
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10609
EAN/GTIN:
     3495882090107
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierfarbe
  • für Bodenmarkiergerät
  • Sprühdose
  • Reichweite ca. 600 m
  • beständig gegen Abrieb und Witterung
  • RAL9017 Verkehrsschwarz
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Bodenmarkierfarbe
Zubehör für:
Bodenmarkiergerät
Gebinde:
Sprühdose
Reichweite:
600 m
Beständigkeit:
gegen Abrieb und Witterung
Farbe:
verkehrsschwarz // RAL9017
Gewicht:
7 kg
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe ampere schwarz, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 192,74*
€ 249,88*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 249,04*
€ 300,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 300,26*
€ 357,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 297,62*
€ 354,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 281,93*
€ 335,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,72*
€ 324,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,04*
€ 296,36
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 20,75334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,04*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 162,30*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,04334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,65*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,84*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,00*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,21*
Zubehör
Wolk
ab € 138,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,47*
Zubehör
Wolk
ab € 138,10*
Zubehör
Wolk
ab € 138,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.