Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Kopfschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
568142
568142
Artikel-Nr.:
     711-568142
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7155
EAN/GTIN:
     4044589369642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebotsschild
  • Kopfschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M014 und ASR A1.3 M014
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Kopfschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M014
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M014
Material:
Folie
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen folie, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,92*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,92*
8 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,23*
Lager 711
33
1
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7160
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,11*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.