Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. radioakt./ionisier. Stoffen,Wandschild,Alu,HxB 100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
564072
564072
Artikel-Nr.:
     711-564072
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0175
EAN/GTIN:
     4044589005632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Warnschild
  • Warnung vor radioaktiven/ionisierenden Stoffen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W003 und ASR A1.3 W003
  • Höhe x Breite 100 x 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor radioaktiven/ionisierenden Stoffen
Norm:
DIN EN ISO 7010 W003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W003
Material:
Aluminium
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,54*
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,54*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0348
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
30.0349
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
11.0176
ab € 3,92*
Ähnlich
Wolk
11.0177
ab € 7,85*
Ähnlich
Wolk
21.0175
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0176
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
21.0177
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.