Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. feuergefährlichen Stoffen,Aufkleber,Folie,HxB 50x50mm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
563943
563943
Artikel-Nr.:
     711-563943
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0341
EAN/GTIN:
     4044589034304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnung vor feuergefährlichen stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild
  • Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W021 und ASR A1.3 W021
  • Höhe x Breite 50 x 50 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Norm:
DIN EN ISO 7010 W021
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W021
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Mindestmenge:
1
Bestelleinheit:
Bogen
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 7,53*
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 7,53*
7 Tage
105
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 10,06*
Lager 711
10
1
pro Blatt
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 24,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 24,25*
€ 28,86
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 22,60*
€ 26,89
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 21,89*
€ 26,05
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 21,07*
€ 25,07
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 19,90*
€ 23,68
pro Blatt
ab 7500 Blätter
€ 17,26*
€ 20,54
pro Blatt
1 Blatt enthält 10 Stück (ab € 1,726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0151
ab € 53,48*
Ähnlich
Wolk
30.0340
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
11.0151
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
11.0152
ab € 2,91*
Ähnlich
Wolk
11.0153
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
11.0154
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
21.0151
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0152
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0153
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.