Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. feuergefährlichen Stoffen,Wandschild,Alu,HxB 100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
563808
563808
Artikel-Nr.:
     711-563808
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0151
EAN/GTIN:
     4044589005472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild
  • Symbol/Text: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W021 und ASR A1.3 W021
  • Höhe x Breite 100 x 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Norm:
DIN EN ISO 7010 W021
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W021
Material:
Aluminium
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 3,46*
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 3,46*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,96*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0151
ab € 53,10*
Ähnlich
Wolk
30.0340
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
30.0341
ab € 4,19*
Ähnlich
Wolk
11.0152
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.0153
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0154
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
21.0151
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0152
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0153
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.