Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. Rutschgefahr,Aufkleber,Folie,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
563273
563273
Artikel-Nr.:
     711-563273
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8172
EAN/GTIN:
     4044589370235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnschild
  • Warnung vor Rutschgefahr
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W011 und ASR A1.3 W011
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor Rutschgefahr
Norm:
DIN EN ISO 7010 W011
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W011
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,47*
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,47*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 9,62*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8172
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
11.A8175
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
11.A8177
ab € 10,77*
Ähnlich
Wolk
21.A8170
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8175
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.