Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. elektr. Spannung,Wandschild,Kunststoff,HxB 315x315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
561857
561857
Artikel-Nr.:
     711-561857
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0193
EAN/GTIN:
     4044589044693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild
  • Symbol/Text: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Wandschild
  • aus Kunststoff
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W012 und ASR A1.3 W012
  • Höhe x Breite 315 x 315 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor elektrischer Spannung
Norm:
DIN EN ISO 7010 W012
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W012
Material:
Kunststoff
Höhe:
315 mm
Breite:
315 mm
Mindestmenge:
1
Bestelleinheit:
Stück
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 9,15*
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 9,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,45*
€ 13,66*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 27,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,49*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,49*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,17*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,38*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,56*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.