Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Zutritt f. Unbefugte verboten,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559593
559593
Artikel-Nr.:
     711-559593
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0834
EAN/GTIN:
     4044589023803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild
  • Zutritt für Unbefugte verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN 4844-2 D-P006 und ASR A1.3 D-P006
  • Durchmesser 315 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Zutritt für Unbefugte verboten
Norm:
DIN 4844-2 D-P006
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 D-P006
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
315 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 7,62*
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 7,62*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 10,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 12,69*
€ 18,31*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,51*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 24,13*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,14*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.