Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x835mm,Fachl. 130kg,5xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
549501
549501
549501
549501
549501
549501
549501
549501
Artikel-Nr.:
     711-549501
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20810XL
EAN/GTIN:
     4250623716291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 835 mm
  • Feldlast 1600 kg
  • Fachlast 130 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
130 kg
Feldlast:
1600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.4 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, anbau regal, anbauregal hofe, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 170,02*
€ 213,36*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 218,92*
€ 270,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,91*
€ 278,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 8,70*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,86*
Zubehör
Hofe
HZA20813XL
ab € 174,46*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 40,48*
Zubehör
Hofe
Z512008
ab € 44,16*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 28,81*
Zubehör
Hofe
Z10080L/040
ab € 24,44*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 54,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.