Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucher-Stehtisch,HxØ 1130x675mm,rund,Mittelsäule Edelstahl,Platte MDF,Ascher,Fußtritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532193
532193
532193
532193
Artikel-Nr.:
     711-532193
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     400100
EAN/GTIN:
     4260058026735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherstehtische
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
Raucher-Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm
  • Plattenform rund
  • Mittelsäule aus Edelstahl
  • Platte aus MDF
  • mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt

Suchbegriffe:
Außenanlage, Außenascher, Außenmobiliar, Tischascher, Tisch, Tische und Stuhl, Stehtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Rauchertisch
Höhe:
1130 mm
Durchmesser:
675 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
selbstlöschender Ascher, Fußtritt
Gestellform:
Mittelsäule
Plattenform:
rund
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
beschichtet
Material Gestell:
Edelstahl
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
30.5 kg
Weitere Suchbegriffe: selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, sicherheitsaschenbecher edelstahl, bartisch, Außenanlage, Außenascher, Außenmobiliar, Tischascher, Tisch, Tische und Stuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,08*
€ 852,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,08*
€ 853,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,85*
€ 900,51*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 767,55*
€ 928,27*
Frei Haus
ab € 877,46*
€ 1.054,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,27*
€ 1.104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,91*
€ 1.086,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,39*
€ 1.019,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,94*
€ 973,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,55*
€ 913,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.