Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 700x425mm,Siebdruckplatteplatte,Holzkasten,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532108
532108
Artikel-Nr.:
     711-532108
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1181
EAN/GTIN:
     4250448503748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau Holzkasten
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung
  • Radanordnung parallel
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Muldenwagen, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
150 kg
Aufbauten:
Holzkasten
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Länge:
1630 mm
Breite:
640 mm
Lenkstange:
ja
Euronorm:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Radanordnung:
parallel
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Muldenwagen, Spezialwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 190,79*
€ 4,95*
ab € 168,70*
€ 202,52*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 205,13*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 166,01*
€ 232,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 241,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.