|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-14-1181 Herst.-Nr.: 14-1181 EAN/GTIN: 4250448503748 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 310 x 50 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Kunststofffelge, Querrillenprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Bordwandhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Deichsel mit wenigen Handgriffen zu lösen Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 520x350 mm | Eigengewicht: | 12 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,22* | € 188,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 173,58* | € 205,88* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 176,07* | € 209,64* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 179,82* | € 233,45* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 179,44* | € 239,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|