Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 835x490mm,Holzetage,RAL7024,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532100
532100
Artikel-Nr.:
     711-532100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.259
EAN/GTIN:
     4035694010031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1530 x 910 x 500 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
ESD-Wagen, Tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
835 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1530 mm
Länge:
910 mm
Breite:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
ja
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
graphitgrau // RAL7024
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
53.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, ESD-Wagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,33*
€ 502,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,22*
€ 507,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,35*
€ 515,37*
€ 75,00*
ab € 474,12*
€ 522,40*
Lager 711
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 882,93*
€ 948,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,54*
€ 1.128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,39*
€ 1.122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,88*
€ 1.083,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,29*
€ 1.064,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,93*
€ 1.050,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 994,89*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.220,18*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.328,58*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.484,29*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.225,19*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.468,91*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.364,63*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.518,15*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 707,17*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,45*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,23*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 544,06*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 539,41*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 587,85*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 735,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.