Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 60xØ 230mm Flasche,HxBxT 2190x2400x1500mm,m. Doppel-Flügeltür,Drahtgitter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531804
531804
Artikel-Nr.:
     711-531804
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M3-DF
EAN/GTIN:
     4052462024847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 60 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 2400 x 1500 mm
  • ohne Dach
  • mit Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
60 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
60 Stück
Höhe:
2190 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1500 mm
Dach:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Isolierung:
nein
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
213 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, gasflaschen container, gasflaschendepot ohne boden, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,50*
€ 1.405,59*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,38*
€ 1.406,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.290,25*
€ 1.418,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,86*
€ 1.418,34*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 2.001,47*
€ 2.162,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,94*
€ 2.573,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.140,62*
€ 2.547,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,34*
€ 2.458,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,44*
€ 2.409,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,47*
€ 2.381,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 169,09*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 309,93*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 412,37*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 549,43*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 676,21*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 830,04*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.