Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 805x535mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Vollwände,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531533
531533
Artikel-Nr.:
     711-531533
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1281
EAN/GTIN:
     4250448503700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 805 x 535 mm
  • Höhe x Länge x Breite 740 x 1730 x 840 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbau 4 Vollwände
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung parallel
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Muldenwagen, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
4 Vollwände
Höhe Aufbauten:
220 mm
Ladeflächenlänge:
805 mm
Ladeflächenbreite:
535 mm
Material:
Stahlkonstruktion
Höhe:
740 mm
Lenkstange:
ja
Länge:
1730 mm
Breite:
840 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radanordnung:
parallel
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Muldenwagen, Spezialwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 291,30*
€ 343,27*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,50*
€ 367,45*
Frei Haus
ab € 365,81*
€ 421,38*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 335,40*
€ 436,71*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 446,82*
€ 510,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,88*
€ 607,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,01*
€ 602,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,82*
€ 531,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.