Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkarren, m. Bordwand, 805 x 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96879
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1281
EAN/GTIN:
     4250448503700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen

Der Handkarren ist fest aus Stahlrohr und Winkelstahl verschweisst und ist mit einer Bordwand sowie Rädern mit Luftbereifung ausgestattet. Die Ladefläche und die Bordwände sind aus wasserfester Siebdruckplatte gefertigt.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 400 kg
  • Geländer- bzw. Bordwandhöhe: 220 mm
  • Luftbereifung: ø 400 x B 100 mm
  • Ladeflächenbreite: 535 mm
  • Aussenmasse (B/L): 840 x 1730/2030 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Bordwandhöhe:
220 mm
Bordwände:
Ja
Bauart:
Transport
Ausstattung:
2 Abstellbügel
Raddurchmesser:
400 mm
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
475 mm
Länge:
1730 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
mit Bordwand
Transporttyp:
Handkarren
Bereifung:
2 Bockrollen
Ladehöhe:
255 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
luftidentisch
Länge Ladefläche:
805 mm
Breite Ladefläche:
535 mm
Radbreite:
100 mm
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Traglast:
400 kg
Gewicht:
29.005 kg
Breite:
840 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, 96879, 96879-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 291,19*
€ 340,31*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,58*
€ 364,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 366,33*
€ 417,99*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 336,23*
€ 433,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,39*
€ 442,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.