Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 410x610mm,Stahlplatte,m. Winkelrahmen,geneigt,m. leer,Euronorm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531524
531524
Artikel-Nr.:
     711-531524
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-610.100
EAN/GTIN:
     4035694007932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 410 x 610 mm
  • Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen
  • Plattform geneigt
  • mit leer
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktionkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1125 x 520 x 665 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Kastenwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Material- und Beistellwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Beistellwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
200 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
410 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenausrichtung:
geneigt
Höhe:
1125 mm
Länge:
520 mm
Breite:
665 mm
Etagentyp:
offen
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahlkonstruktion
Material Verarbeitung:
verschweißt
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
leer
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Euro-System-Roller, Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, cordes beistellwagen, euro kastenwagen, Euro-Norm-Behälter, Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Kastenwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Material- und Beistellwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 219,52*
€ 257,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,96*
€ 257,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,74*
€ 260,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 261,49*
Lager 711
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 422,44*
€ 473,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,15*
€ 563,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,20*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.