Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-531372 Herst.-Nr.: NA5006 EAN/GTIN: 4044589127587 |
| | |
|
| | |
| Türschild- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 150 x 6 mm
- Schild aus Acrylglas
- Rahmen aus Aluminium
Suchbegriffe: Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild, Info-Tafel Weitere Informationen: | | Serie: | NewAge | Informationsausstattung: | Infoschild | Schildtyp: | Türschild | Höhe: | 150 mm | Breite: | 150 mm | Tiefe: | 6 mm | Material Schild: | Acrylglas | Material Rahmen: | Aluminium | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild, Info-Tafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,43* | € 25,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,37* | € 25,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,11* | € 28,10* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,51* | € 29,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,89* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|