Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Seitenverlängerung,f. Montagetisch,HxBxT 700-1100x400x800mm,Tragl. 40kg,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530791
530791
530791
530791
530791
530791
530791
530791
Artikel-Nr.:
     711-530791
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB804ST ESD
EAN/GTIN:
     6416763084777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
ESD-Seitenverlängerung
  • für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 400 x 800 mm
  • Traglast 40 kg
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Anbau Seite wählbar
  • Stärke 25 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Ansatzplatte, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
Seite wählbar
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
700-1100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
800 mm
für Tischtyp:
Montagetisch
Stärke Platte:
25 mm
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Traglast:
40 kg
elektrisch leitend:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatzplatte, ESD Arbeitstisch, Montagetisch, System-Montagetisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, treston montagetisch, schreibtisch anbauplatte, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, System Arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 246,25*
€ 4,95*
ab € 205,09*
€ 253,75*
Lager 711
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 360,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB804ST
ab € 135,88*
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 181,12*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 196,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.