Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüst,Podest H 700mm,3 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530775
530775
530775
530775
Artikel-Nr.:
     711-530775
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126078
EAN/GTIN:
     4009199126078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrgerüst
Gerüst
  • Podest Höhe 700 mm
  • 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • 2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 9,5 kg
  • gemäß DIN EN 14183

Suchbegriffe:
Alu-Fahrgerüst, Arbeitsbühne, Fahrgerüst, Gerüst, Leiter, Rollgerüst, Arbeitsplattform, Alu-Gerüst, Stepke

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Gerüst
Modul:
Tritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
700 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Unterbau:
2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
Norm:
DIN EN 14183
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Klapptreppe, Klapptritt, Leitergerüst, Leiterngerüst, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause klapptritt 3-stufig, leitergerüst, krause leitergerüst, Alu-Fahrgerüst, Arbeitsbühne, Gerüst, Leiter, Arbeitsplattform, Alu-Gerüst, Stepke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 225,65*
€ 270,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,61*
€ 287,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 243,27*
€ 288,90*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 295,66*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 361,77*
€ 415,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,46*
€ 494,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,98*
€ 491,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.