Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-126078
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126078
EAN/GTIN:
     4009199126078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrgerüst
Der Aluminium-Profitritt besitzt eine große Plattform, ist leicht verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten Stützteils nahes Arbeiten am Objekt.
+ Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
+ Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belagbühnen (1,5 – 2,0 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfläche
+ Kompakt zusammenklappbar
+ Einfach, schnell und rückenschonend verfahrbar
+ Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
+ Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) und integrierten Transportrollen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,19 m³
Nettogewicht:
11.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
11.1 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
0.76 Meter
Aufstelllänge max.:
0.76 Meter
Aufstellbreite min.:
0.98 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
0.74 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.74 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.70 Meter
Standhöhe Tritt:
0.70 Meter
Produktlänge Tritt:
1.35 Meter
Produkthöhe Tritt:
1.30 Meter
Stufenanzahl:
3 Stufen
Traversenbreite:
0.98 Meter
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt krause, alu-leiter, trittleiter 3 stufen, KRAUSE, STABILO, KlappTritt, ProfiTritt, 3 Stufen, große Plattform, Traverser, Rollen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 271,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.