Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde,Zugl. 10000kg,Bau H 800mm,Sicherheitskurbel,m. Stirnradgetriebe,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530713
530713
Artikel-Nr.:
     711-530713
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00013
EAN/GTIN:
     4250450422259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
Kurbelwinde
  • Zuglast 10000 kg
  • 4 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 36 daN
  • Bauhöhe 800 mm
  • Hub 300 mm
  • Sicherheitskurbel
  • mit Stirnradgetriebe
  • Klaue fest
  • selbsthemmend
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gewicht 42 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Kurbelwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Kurbelwinde
Zuglast:
10000 kg
Bauhöhe:
800 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
4 mm
Kurbelkraft:
36 daN
Kurbeltyp:
Sicherheitskurbel
Getriebetyp:
Stirnradgetriebe
Hub:
300 mm
Klaue:
fest
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Kurbelwinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 540,54*
€ 621,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,32*
€ 839,83*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 953,69*
€ 1.044,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,60*
€ 1.243,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,93*
€ 1.203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,08*
€ 1.169,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,89*
€ 1.148,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,69*
€ 1.134,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.