Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde,Zugl. 5000kg,Bau H 725mm,Sicherheitskurbel,m. Stirnradgetriebe,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530712
530712
Artikel-Nr.:
     711-530712
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00012
EAN/GTIN:
     4250450422242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
Kurbelwinde
  • Zuglast 5000 kg
  • 4 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 27 daN
  • Bauhöhe 725 mm
  • Hub 350 mm
  • Sicherheitskurbel
  • mit Stirnradgetriebe
  • Klaue fest
  • selbsthemmend
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gewicht 28 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Kurbelwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Kurbelwinde
Zuglast:
5000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
4 mm
Kurbelkraft:
27 daN
Kurbeltyp:
Sicherheitskurbel
Getriebetyp:
Stirnradgetriebe
Hub:
350 mm
Klaue:
fest
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Kurbelwinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 377,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,70*
€ 390,30*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 730,15*
€ 819,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,63*
€ 975,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,06*
€ 953,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,49*
€ 907,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,00*
€ 890,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.