Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Anbauelement,f. Montagetisch,HxBxT 650-900x1500x700mm,Tragl. 150kg,Platte hellgrau,4-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530670
530670
Artikel-Nr.:
     711-530670
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP715L ESD
EAN/GTIN:
     6416763043088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Montagetisch
System-Montagetisch
ESD-Anbauelement
  • für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1500 x 700 mm
  • Traglast 150 kg
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor hellgrau
  • Stärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Ansatzplatte, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
650-900 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
für Tischtyp:
Montagetisch
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellung durch:
Inbusschrauben
Traglast:
150 kg
elektrisch leitend:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Anbauelement für Montagetisch, Montagetisch Anbautisch, treston montagetisch, montagetisch melaminharz, system montagetisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Ansatzplatte, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,36*
€ 630,06*
€ 4,95*
ab € 698,82*
€ 796,36*
Lager 711
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 776,25*
€ 882,56*
Frei Haus
ab € 858,35*
€ 975,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,56*
€ 1.050,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,91*
€ 979,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,25*
€ 923,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,92*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 405,90*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 348,43*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 376,22*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 195,14*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 451,46*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 474,58*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 442,98*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 375,94*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 429,50*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 243,92*
Zubehör
Treston
TPR17-001
ab € 249,42*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 189,07*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 215,30*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 148,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.