Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechabdeckung,f. Wannenboden,B 1000mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530617
530617
Artikel-Nr.:
     711-530617
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7561010
EAN/GTIN:
     4031068150839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Lochblechabdeckung für Wannenboden
  • für Umweltschrank
  • Breite 1000 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Material:
Stahl
Oberfläche Abdeckung:
verzinkt
Breite:
1000 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 31,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,78*
€ 32,52*
26 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 32,56*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 33,06*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.