Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechabdeckung, BxT 1000 x 500 mm, für Umweltschrank.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochblechabdeckung
Lochblechabdeckung
Artikel-Nr.:
     103-710073
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7561010
EAN/GTIN:
     4031068093327
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Lochblechabdeckung, BxT 1000 x 500 mm, für Umweltschrank.

Lochblechabdeckungen zum Einstellen in die Wannenböden und Bodenauffangwannen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 31,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,01*
€ 32,72*
26 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 32,76*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 33,33*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.