| |
|
| Artikel-Nr.: 711-530563 Herst.-Nr.: 80046000 EAN/GTIN: 7612269036053 |
| | |
|
| | |
| Einsatzkasten-Set- Passend für Schublade
- bestehend aus 24 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 12 x BxT 150x150 mm
- passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm
- Höhe 75 mm
- Aus Kunststoff in rot
Suchbegriffe: Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Systemschrank | Zubehör für: | Schublade | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Einsatzkasten-Set | Höhe: | 75 mm | für Fronthöhe: | 75 mm | für Schubladen Nutzmaß: | 54 x 27 E = 918 x 459 mm | Kasten-Anzahl x Größe: | 12 x BxT 150x75 mm, 12 x BxT 150x150 mm | Einsatzkästen Anzahl: | 24 Stück | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Schubladen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 60,34* | € 77,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,48* | € 77,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 62,58* | € 80,07* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,84* | € 80,45* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,29* | € 129,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|