Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-530477 Herst.-Nr.: C0693-0012 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rammschutzecke- U-Profil
- Höhe x Breite 715 x 90 mm
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
- zum Schrauben
Suchbegriffe: Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Regalschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Ständerrahmenschutz, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz Weitere Informationen: | | Verkehrssicherung: | Sicherheitsausstattung | Sicherheitsausstattung: | Anfahrschutz | Rammschutztyp: | Rammschutzecke | Höhe: | 715 mm | Breite: | 90 mm | Profil: | U-Profil | Befestigungsart: | zum Schrauben | Material: | Stahl | Oberfläche Rammschutz: | kunststoffbeschichtet | Farbe Rammschutz: | gelb | Gewicht: | 5.23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz bito, Rammschutz, Eckenschutz, Regalschutz, Anfahrschutzecke, Ständerrahmenschutz, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 55,94* | € 72,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,85* | € 72,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,52* | € 78,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,06* | € 79,10* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,12* | € 91,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|