Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange,Tragl. 300kg,f. Metallfässer,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530448
530448
530448
530448
Artikel-Nr.:
     711-530448
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FWZ 200, lackiert
EAN/GTIN:
     4052462020177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
Fasswendezange
  • Traglast 300 kg
  • für Metallfässer
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offenstellung
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Fassgehänge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasswendezange
Traglast:
300 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
Fassart:
Metallfässer
Last-Handling Funktion:
Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offens
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Fassgehänge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,76*
€ 1.108,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,39*
€ 1.113,47*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,17*
€ 1.139,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,20*
€ 1.139,97*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.505,76*
€ 1.595,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,75*
€ 1.898,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,68*
€ 1.883,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,10*
€ 1.831,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,35*
€ 1.802,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,76*
€ 1.791,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474798
ab € 958,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.